Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor EUROAIR 331/10/50 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor EUROAIR 331/10/50 D
Kompressor EUROAIR 331/10/50 D
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-10221
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10221
EAN/GTIN:
     9004853102219
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • 'Plug-and-play' Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer Modell FR 1/4'
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Kugelhahn für Kondensatablass
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
195 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
330 l/min | Die Ansaugleistung wird aus dem Zylindervolumen und der Dreh
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
50 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
2,2 / 3 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
74 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1450 UpM
Länge:
860 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
780 mm
Gewicht:
48 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie EUROAIR:
EUROAIR 311, 331, 401 und 411 Druckluftkompressoren von ELMA
Kolbenkompressortechnik:
Ein Kolbenkompressor besteht aus einem oder mehreren Zylinde
Ölgeschmiert oder ölfrei verdichtend?:
Die Zylinder, Kolben und Kurbeln eines ölgeschmierten Kompre
Einsatzbereiche:
Kolbenkompressoren eignen sich vor allem für einen geringere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 742,93*
€ 838,89*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 740,59*
€ 838,90*
Lager 6ER3V
7
Frei Haus
ab € 925,00*
€ 925,00*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,00*
€ 1.100,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.