Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender 7825 incl.250 Pr.Spark Plugs


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Spender 7825 incl.250 Pr.Spark Plugs
Spender 7825 incl.250 Pr.Spark Plugs
Artikel-Nr.:
     6C8MS-940727
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     782501
EAN/GTIN:
     4019444003375
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Gehörschutzstöpselspender »Spark Plugs®«

Eigenschaften :
•Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
•Hygienisch
•Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln »Spark Plugs«
•Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial) wird separat geliefert
•Bunter und ansprechender Gehörschutzstöpsel
•Weicher PU-Schaumstoff
Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 32, L = 31
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig

Weitere Informationen:
Beschreibung:
»7825«, inkl. 250 Paar »Spark Plugs®«
Herstellerartikelnummer:
782501
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19250
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,16*
24 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,143*
€ 0,168*
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,178*
3 Tage
9775
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,142*
€ 0,192*
Lager 6C8MS
19250
250
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Paar
€ 0,23*
€ 0,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,196*
€ 0,233
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,18*
€ 0,21
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 0,168*
€ 0,20
pro Paar
ab 4000 Paar
€ 0,156*
€ 0,186
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,133*
€ 0,158
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Paar
Mindestbestellmenge: 250 Paar ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.