| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-914158 Herst.-Nr.: 1473-060-10/110 EAN/GTIN: 4010365553475 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1473
Ausführung: • Gummizug im Rücken • Bundfalten • Doppelte Zollstocktasche • Eine verschließbare Gesäßtasche • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, berufshose bp, berufshose, bundhose blau, 1473, 41990275, Basic |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,78* | € 24,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,05* | € 25,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,80* | € 28,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,25* | € 28,95* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,23* | € 30,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|