Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh ALU-TEC 565 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     6C8MS-913098
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34300-39
EAN/GTIN:
     4043692108391
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® Light Sohlentechnologie
• 3D-Dämpfungssystem
Material: Waterproof-Glattleder, aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Frische Luft 159, 44319 Dortmund
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@atlasschuhe.de
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,79*
ab € 63,62*
€ 77,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,70*
€ 77,95*
€ 4,90*
ab € 65,46*
€ 81,68*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 82,52*
€ 4,80*
ab € 68,17*
€ 83,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,09*
€ 92,93
pro Paar
ab 4 Paar
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,51*
€ 86,29
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
ab 12 Paar
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-39
€ 10,64*
Zubehör
Atlas
92000-39
€ 6,40*
Zubehör
Atlas
99000-39
€ 11,06*
Zubehör
Atlas
99100-39
€ 10,67*
Zubehör
Atlas
92600-39
€ 10,41*
Zubehör
Atlas
9270044
€ 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.