Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CF 2, ESD, S1, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     6C8MS-912706
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     76500-42
EAN/GTIN:
     4043692002347
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh CF 2 black, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® Light Sohlentechnologie
• Clima-stream® Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
Material:
• Obermaterial: SportLine
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Weite: 10
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Frische Luft 159, 44319 Dortmund
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@atlasschuhe.de
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,27*
€ 79,03*
7 Tage
9
€ 4,79*
ab € 66,27*
€ 79,04*
€ 4,90*
ab € 67,35*
€ 82,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 82,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,87*
€ 85,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,52*
€ 86,30
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 12 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,05*
€ 77,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
€ 10,67*
Zubehör
Atlas
92000-42
€ 6,29*
Zubehör
Atlas
99100-42
€ 10,64*
Zubehör
Atlas
99000-42
€ 10,66*
Zubehör
Atlas
92600-42
€ 10,34*
Zubehör
Atlas
€ 10,93*
Zubehör
Atlas
9270041
€ 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.