Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 110,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 110,rot
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 110,rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-907626
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2137110
EAN/GTIN:
     4030913054988
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Bundweitenverstellung
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Maßstab-, Knie-, Beutel-, Oberschenkel-, Handy-, Latz- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitshose gr.110 canvas, planam arbeitshose, arbeitshose gr.110, 40940475, CANVAS, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 33,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,21*
€ 33,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 34,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,87*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2137102
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2137106
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2137024
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2137025
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2137026
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2137027
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2137028
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2137029
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2137042
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2137044
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2137046
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2137048
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2137050
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2137052
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2137054
ab € 24,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.