Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 60,braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 60,braun/schwarz
Latzhose,Canvas,320 g/qm,Größe 60,braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-907594
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2136060
EAN/GTIN:
     4030913052991
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Gummizug im Bund, Bundweitenverstellung
• Hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Trägerkreuz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
• Maßstab-, Knie-, Beutel-, Oberschenkel-, Handy-, Latz- und Gesäßtaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 40943160, CANVAS, Latzhose, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,06*
€ 36,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 37,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 37,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 38,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,48*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2136024
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2136025
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2136026
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2136027
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2136028
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2136029
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2136042
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2136044
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2136046
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2136048
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2136050
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2136052
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2136054
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2136056
ab € 26,99*
Ähnlich
Planam
2136058
ab € 26,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.