Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 62,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 62,mittelgrün
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 62,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903547
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     124062
EAN/GTIN:
     4030913124629
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam 62, maler latzhose, arbeitslatzhose grün, 100, 290, 41681262, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,22*
€ 27,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 27,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 28,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,70*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0124024
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0124025
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0124026
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124027
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0124028
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0124029
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0124042
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0124044
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124046
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0124048
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0124050
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124052
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124054
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0124056
ab € 19,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.