Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-882192 Herst.-Nr.: 428-11 EAN/GTIN: 4000896019304 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt
- Schlüsselweite: 11
- Gesamtlänge: 264 mm
- Länge l1: 230 mm
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Durchmesser: 16 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, sechskant-steckschlüssel hazet, 42811 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,57* | € 17,53* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,67* | € 17,70* | | | | Lager 6C8MS | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,94* | € 17,95* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,16* | € 19,36* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,04* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|