Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-428-11 Herst.-Nr.: 428-11 EAN/GTIN: 4000896019304 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 11 mm
- Abmessungen / Länge: 264 mm
- Länge l1: 230 mm
- Durchmesser: 16 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, sechskant-steckschlüssel hazet, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Massivsteckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel (VDE) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,57* | € 16,97* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,97* | € 17,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,09* | € 19,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,79* | € 19,14* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,11* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|