Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 720, Größe 46L,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 720, Größe 46L,anthrazit
Arbeitshose 720, Größe 46L,anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-858274
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301113016
EAN/GTIN:
     4055301113016
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Seiten-, Gesäß-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
• Reflexelemente
• Schmale Passform
• Stretcheinsätze
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 6,90*
ab € 45,13*
€ 59,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 61,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 67,02*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 73,31*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.