Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke1878572,Softsh.Größe S,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenjacke1878572,Softsh.Größe S,schwarz
Damenjacke1878572,Softsh.Größe S,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-858137
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301111197
EAN/GTIN:
     4055301111197
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Softshell-Jacke 1878

Ausführung:
• Viele funktionale Details
• Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• U.a. kombinierbar mit den Serien BPerformance und BPlus
• Ergonomisch
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Fleece-Kinnschutz
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Zwei Innentaschen
• Verlängerter Rücken
• Innenliegende Saumweitenverstellung
Material:
• 100 % Polyester, ca. 300 g/m²
Größen:
• XS–2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 75,80*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 59,58*
€ 76,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 80,15*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.