Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Leipzig, MG, Größe 82C62,schw./dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Leipzig, MG, Größe 82C62,schw./dkl.anthr.
Latzhose Leipzig, MG, Größe 82C62,schw./dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-853391
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074018154
EAN/GTIN:
     5711074018154
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Latzhose Leipzig

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Weich und sehr feuchtigkeitsabsorbierend
• Verstellbare Schulterträger, mit Gummizug und Kunststoffschnallen
• Latztasche mit Kugelschreibertasche
• Handy-, Innen-, Vorder-, Gesäß-, Schenkel-, Zollstock- und Stifttaschen
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Regulierbarer Bund
• Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
• Reflexeffekte
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht
Material:
• 70 % Polyester, 30 % Viskose (Tencel®), ca. 340 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,92*
€ 86,21*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 86,24*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 88,79*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,92*
€ 101,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,72*
€ 101,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.