Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Größe 42, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Größe 42, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Größe 42, weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851197
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2120/42
EAN/GTIN:
     4042035919878
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog Anatom 2120, SB A E WRU SRC

Ausführung:
• HACCP-gerecht
• Fersenriemen feststehend, verstellbar
• Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Antistatisch
• Sanitized behandelt
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Waschbar bei 30 °C
Material: Mikrofaser, feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden
Sicherheit: Stahlkappe, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 700 g (Größe 42)
Weite: 12–13
Größe: 38–46

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
2120/42
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,95*
€ 62,79*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 62,83*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 62,87*
6 Tage
2
€ 5,95*
ab € 54,98*
€ 69,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,48*
€ 70,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,87*
€ 74,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,30*
€ 70,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.