Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sandale 32189, ESD, S1 SRC, Größe 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Sandale 32189, ESD, S1 SRC, Größe 45, schwarz
Sicherheits-Sandale 32189, ESD, S1 SRC, Größe 45, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851168
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32189-45
EAN/GTIN:
     4042035896858
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sandale Anatom 32189, S1 SRC ESD

Ausführung:
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Reflektorstreifen
Material: Velours mit atmungsaktivem Textil, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: Stahlkappe, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 750 g (Größe 42)
Weite: 12–13
Größe: 36–48

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,70*
€ 78,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 78,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,01*
€ 78,97*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,17*
€ 87,93*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,80*
€ 92,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.