Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh 33230,ESD, S2 SRA, Größe 46, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh 33230,ESD, S2 SRA, Größe 46, schwarz
Sicherheits-Halbschuh 33230,ESD, S2 SRA, Größe 46, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851155
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33230-46
EAN/GTIN:
     4042035891525
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Business Men 33230, S2 SRA ESD

Ausführung:
• Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
Material: Glattleder
Sicherheit: Stahlkappe, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 650 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 36–48

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,52*
€ 116,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 116,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 116,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 119,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,83*
€ 125,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,70*
€ 138,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,61*
€ 137,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,05*
€ 127,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,54*
€ 111,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.