Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 32247, ESD,S1P SRC,Größe 43, marine


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 32247, ESD,S1P SRC,Größe 43, marine
Halbschuh 32247, ESD,S1P SRC,Größe 43, marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851142
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32247-43
EAN/GTIN:
     4042035867407
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Anatom 32247, S1P SRC ESD

Ausführung:
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Reflektorstreifen
• Fersenbereich mit kratzfester Beschichtung
Material: Velours mit atmungsaktivem Textil, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 750 g (Größe 42)
Weite: 12–13
Größe: 36–48

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,11*
€ 70,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 70,78*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,52*
€ 98,83*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,69*
€ 79,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,64*
€ 74,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.