Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 44, S1P, ESD, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 44, S1P, ESD, FORMAT
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 44, S1P, ESD, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850869
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566292
EAN/GTIN:
     4317784566292
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FORMAT Halbschuh Berlin, S1P ESD

Ausführung:
• Auswechselbares anatomisches Komfortfußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
Material: Schaft aus Nylon in Kombination mir Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU/PU-Sohle
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 36–48

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 53,78*
€ 70,80*
1 Tag
63
€ 8,50*
ab € 54,01*
€ 70,84*
2 Tage
64
€ 5,90*
ab € 54,10*
€ 70,84*
Lager 6C8MS
64
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 70,98*
3 Tage
53
€ 9,95*
ab € 61,05*
€ 78,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,98*
€ 84,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paar
ab 8 Paar
€ 57,33*
€ 68,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paar
ab 12 Paar
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.