Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk
Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk
Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk
Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk
Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk
Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk
Bodenreiniger SC401 B Kombi Nilfisk
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850486
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087390020
EAN/GTIN:
     5711145349385
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Scheuersaugmaschine SC 401 B Kombi

Batteriebetrieben und gründlich: Diese Scheuersaugmaschine ermöglicht die professionelle Reinigung und vollständige Trocknung von Böden – durch die gebogene Saugleiste. Zum Aktivieren aller Funktionen mit nur einem Tastendruck verfügt das Gerät über ein OneTouch™ System.
Produkteigenschaften:
• Zur Tagesreinigung in geräuschempfindlichen Bereichen
• Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit im Scheuer- und Saugbetrieb
• Kompaktes Design und hohe Wendigkeit
• Produktiver und leistungsstarker Saugmotor
• Bürste lässt sich werkzeuglos mit Klicksystem an- und abmontieren
• Einfache Wartung der Sauglippe
• SilentTech™ Technologie verringert den Schallpegel im Silent-Modus auf bis zu 60 dB(A)
Lieferumfang: Maschine, Gelbatterie (12 V/24 Ah), Einbauladegerät, Padhalter, Bürste PP mittel, Sauglippenset, Frischwasserfüllschlauch, Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit, Schnellkupplung zum Befüllen, Stundenzähler 24-V-Kit
Weitere Informationen:
Leistung Bürstenmotor:
450 W
Leistung Saugmotor:
280 W
Spannung:
24,0 V
Kapazität:
76 Ah
Bürstendrehzahl:
140 min-1
Bürstenanpressdruck:
24 kg
Bürstenform:
Scheibe
Arbeitsbreite Bürste:
430 mm
Arbeitsbreite Saugen:
720 mm
Flächenleistung max.:
1720 m²/h
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser:
30/30 l
Schalldruckpegel:
65 ± 3/60 ± 3 dB(A)
Abmessungen L x B x H:
1180 x 458 x 1055 mm
Gewicht:
151 kg
WGNr.:
E049
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.647,99*
€ 4.067,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.646,16*
€ 4.067,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.986,80*
€ 4.440,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.145,67*
€ 4.577,91*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.351,54*
€ 4.780,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.440,68*
€ 5.284,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.266,74*
€ 5.077,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.070,96*
€ 4.844,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.993,79*
€ 4.752,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3.993,40*
€ 4.752,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.986,80*
€ 4.744,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.