| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-846428 Herst.-Nr.: 5082/45 EAN/GTIN: 4031783086932 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »5082 Captain John«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken • Rutschhemmender und abriebfester Steilfrontabsatz • Mit Boa® Fit System Fußbett: ESD Softstep-Einlegesohle Sohle: LIEVA/Nitril-Laufsohle Material: Microfaser & Nylontextil Sicherheit: Nano-Fiberglas-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz Weite: 11 Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Herstellerartikelnummer: | 5082/45 | Herstellername: | Baak GmbH & Co. KG | Markenname: | BAAK | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 45 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 64,41* | € 78,97* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 66,86* | € 79,27* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 74,85* | € 88,03* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 75,02* | € 88,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 76,76* | € 90,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|