Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 43
Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 43
Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-845003
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763371-43
EAN/GTIN:
     4030839196557
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Nikolas XW, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Material: Rindleder, Lederfutter, MONO-PU-Sohle BUSINESS
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: Extra breite Passform
Größen: 40–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 80,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 80,36*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 80,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,54*
€ 80,62*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 82,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.