Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda ACTIVIQ, Größe 42, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda ACTIVIQ, Größe 42, anthrazit
Bermuda ACTIVIQ, Größe 42, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-825069
Herst.-Nr.:
     4053813382166
EAN/GTIN:
     4053813382166
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 2450

Ausführung:
• Bund mit Gummizug
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,06*
€ 33,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,02*
€ 33,52*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 25,81*
€ 35,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 35,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.