Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda ACTIVIQ, Größe 42, mittelrot/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda ACTIVIQ, Größe 42, mittelrot/schw.
Bermuda ACTIVIQ, Größe 42, mittelrot/schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-825027
Herst.-Nr.:
     4053813361093
EAN/GTIN:
     4053813361093
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 2450

Ausführung:
• Bund mit Gummizug
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,07*
€ 33,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,99*
€ 33,50*
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 25,77*
€ 35,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,82*
€ 35,83*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 39,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.