Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda ACTIVIQ, Größe 40, weiß/anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda ACTIVIQ, Größe 40, weiß/anthr.
Bermuda ACTIVIQ, Größe 40, weiß/anthr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-824970
Herst.-Nr.:
     4053813275109
EAN/GTIN:
     4053813275109
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Short 2450

Ausführung:
• Bund mit Gummizug
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen
• Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,97*
€ 34,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,99*
€ 34,18*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 25,77*
€ 35,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,76*
€ 35,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.