| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-793553 Herst.-Nr.: 71385 EAN/GTIN: 4038588713858 |
| |
|
| | |
| Schutzgasschweißstab THERMANIT A Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 Nb Si ER318 (mod.) 1.4576 • Nichtrostend, IK-beständig • Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle • Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- undCrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni NB 0,05 0,8 1,5 19,0 2,8 12,0 min. 12 x C Weitere Informationen: | | €: | auf Anfrage | Abmessung: | 2,0 x 1000 mm | Marke: | Voestalpine Böhler | Herstellerartikelnummer: | 71385 | Herstellername: | Voestalpine Böhler Welding | Markenname: | Voestalpine Böhler | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 22,81* | € 28,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 114,60* | € 114,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 94,88* | € 116,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,64* | € 118,51* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 93,94* | € 124,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 18,788* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|