Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ForstnerbohrerWave D7483G70x60/90mm S12x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ForstnerbohrerWave D7483G70x60/90mm S12x30mm Fisch
ForstnerbohrerWave D7483G70x60/90mm S12x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791569
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31707000
EAN/GTIN:
     9002696274872
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Forstnerbohrer mit Wellenschliff WAVE-CUTTER SP

• Zentrierspitze
• 2 Hauptschneiden
• Peripherieschneide mit Wellenschliff
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit
• Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
70 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
31707000
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 78,44*
€ 100,56*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 81,51*
€ 101,49*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 101,90*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 83,73*
€ 104,08*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 104,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.