Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave D7483G70x60/90 mm S12x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave D7483G70x60/90 mm S12x30 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave D7483G70x60/90 mm S12x30 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave D7483G70x60/90 mm S12x30 mm
FISCH-Tools Forstnerbohrer Wave D7483G70x60/90 mm S12x30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p947383
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696274872
EAN/GTIN:
     9002696274872
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Forstnerbohrer mit Wellenschliff WAVE-CUTTER SP • Zentrierspitze • 2 Hauptschneiden • Peripherieschneide mit Wellenschliff • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit • Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Schaft-Aufnahme:
rund mit 3 Flächen
Bohrer-Ø:
70 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
12
Gesamtlänge:
90 mm
Arbeitslänge:
60
Durchmesser:
70
Material:
Stahl
Normart:
DIN
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Astlochbohrer, Forstner-Bohrer, Forstnerbohrer, cuttermesser fisch, cutter messer, forstnerbohrer 70mm, FISCH-Tools, Wave, D7483G70x60/90, mm, S12x30
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,79*
€ 99,85*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 81,36*
€ 100,78*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 101,19*
3 Tage
313
€ 6,99*
ab € 84,05*
€ 103,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 103,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.