Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus 10x160/100 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus 10x160/100 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 10x160/100 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 10x160/100 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 10x160/100 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-79143
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104661
EAN/GTIN:
     4317784104661
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

Produkteigenschaften:
• Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk

Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 1250, 12501016, Bohrer, Bohrkronen, FORMAT, Hammer, Meißel, Meißel,, SDS-plus, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide, Steinbohrer, Steinbohrer,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
368
5
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,57*
7 Tage
314
1
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,62*
2 Tage
369
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,63*
5 Tage
378
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,68*
Lager 6C8MS
368
10
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.