Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 10 x 160/100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 10 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 10 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 10 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 10 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 10 x 160/100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784104661
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104661
EAN/GTIN:
     4317784104661
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-Plus Hammerbohrer

Ausführung: Hammerbohrer mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft. Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk

Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamt Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Bohrer, Bohrkronen, FORMAT, SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide, Meißel, 1250
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
368
5
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,57*
Lager 7
314
1
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,62*
2 Tage
369
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,63*
5 Tage
378
1
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,68*
2 Tage
369
1
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.