Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Haken DI D16mm hell verz./eng


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Haken DI D16mm hell verz./eng
Aufschraub-Haken DI D16mm hell verz./eng
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785182
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1040160
EAN/GTIN:
     4011338001009
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraub-Haken DI

• Zum Aufschrauben
• Enger Dornabstand
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
116 mm
Plattenbreite:
40 mm
Ausführung:
16-mm-Dorn
Abstand Platte und Dorn:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
1040160
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,72*
1 Tag
124
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,85*
Lager 6C8MS
124
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,51*
2 Tage
598
1
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 5,10*
1 Tag
132
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.