Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Aufschraub-Haken DI 16 mm Dorn/12mm galvanisch gelb verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Aufschraub-Haken DI 16 mm Dorn/12mm galvanisch gelb verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Aufschraub-Haken DI 16 mm Dorn/12mm galvanisch gelb verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Aufschraub-Haken DI 16 mm Dorn/12mm galvanisch gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8259033
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338001009
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

POLLMANN Aufschraub-Haken DI 16 mm Dorn/12mm galvanisch gelb verzinkt

Aufschraub-Haken DI

• Zum Aufschrauben
• Enger Dornabstand
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1040160
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
116
Plattenbreite:
40
Ausführung:
16-mm-Dorn
Abstand Platte und Dorn:
12
Herstellerartikelnummer:
1040160
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,71*
Lager 223
69
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,84*
1 Tag
69
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,55*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,2888*
€ 5,0988*
1 Tag
69
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.