| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-783414 Herst.-Nr.: GF010002 EAN/GTIN: 5060087954011 |
| |
|
| | |
| Gripfoot Anti-Rutsch-Klebeband Vielseitig einsetzbar Optimaler Schutz auf allen glatten Oberflächen, z. B. Fußböden, Maschinen, Fahrzeugen und Booten. Widerstandsfähige Qualität Selbstklebend, einfach zu verarbeiten. Ausführung Rutschhemmend: nach R13 gemäß EN 13552. Farben: schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß, gelb, nachleuchtend und transparent. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 50 mm | Länge: | 18,3 m | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Anti-Rutsch-Matte, Anti-Rutschmatte, Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, alle antirutschbänder 50mm schwarz, antirutschband außen, anti-ermuedungsmatte schwarz, 30621636 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,55* | € 30,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,97* | € 34,48* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,93* | € 34,52* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,35* | € 34,87* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,89* | € 36,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|