Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti Rutsch Klebeband 50mmx18.3m,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti Rutsch Klebeband 50mmx18.3m,schw.
Anti Rutsch Klebeband 50mmx18.3m,schw.
Artikel-Nr.:
     4012-783414
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GF010002
EAN/GTIN:
     5060087954011
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Außen
Gripfoot Anti-Rutsch-Klebeband

Vielseitig einsetzbar
Optimaler Schutz auf allen glatten Oberflächen,
z. B. Fußböden, Maschinen, Fahrzeugen und Booten.
Widerstandsfähige Qualität
Selbstklebend, einfach zu verarbeiten.
Ausführung
Rutschhemmend: nach R13 gemäß EN 13552.
Farben: schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß, gelb, nachleuchtend und transparent.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Länge:
18,3 m
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 22,59*
€ 30,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,97*
€ 34,34*
Lager 4012
23 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 34,38*
23 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 34,72*
5 Tage
104
2
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.