Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad 6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad 6,3
Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad 6,3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783251
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A320.A80.050
EAN/GTIN:
     4021885114190
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Platte mit Totalfeststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad grau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A320.A80.050
a:
50 mm
c:
20 mm
i:
26 mm
e:
73 mm
g:
54 x 54 mm
h:
40 x 40/34 x 34 mm
k:
6,3 mm
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
A320.A80.050
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, apparaterolle, apparaterollen 50mm, 30221878, Lenkrolle fest 50mm Stahlbl verz Gummirad 6,3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
143
20
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,14*
1 Tag
143
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,27*
1 Tag
143
1
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 3,35*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,47*
5 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.