| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221878 Herst.-Nr.: A320.A80.050 EAN/GTIN: 4021885114190 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Totalfeststeller, mit Feststeller A320.A080 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Gleitlager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Lauffläche: thermoplastischer Gummi • Material Radkörper: Kunststoff • Farbe Lauffläche: grau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,177 kg | Herstellerartikelnummer: | A320.A80.050 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 3,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,16* | € 3,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,24* | € 3,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,28* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|