Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr
Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782405
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50181
EAN/GTIN:
     4031405501812
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Aluminium-Montagetritt, starr mit Handlauf

Sehr stabil
Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten
Kunststoffschuhen an den Holmenden.
Rutschsichere geriffelte Stufen.
Höhere Sicherheit durch einseitigen Handlauf
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
Lieferung erfolgt zerlegt
Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3 m
Podesthöhe:
0,99 m
obere Trittfläche BxT:
0,50x0,30 m
Grundfläche BxT:
0,67x1,23 m
Stufenanzahl:
5
Gewicht ca.:
18 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: günzburger montagetritt 5 stufen, montage treppe, montagetritt 5 stufen, 30652973, Alu-Montagetritt 5 Stufenmit Handlauf, starr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,81*
€ 403,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,44*
€ 406,43*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,33*
€ 406,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,83*
€ 409,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,30*
€ 445,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.