Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜNZBURGER Montagetritt mit Handlauf 5 Stufen Aluminium Trittfläche 500x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER50181
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50181
EAN/GTIN:
     4031405501812
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
GÜNZBURGER Montagetritt • Montagetritt aus Aluminium Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen Tiefe Stufen und große Trittfläche mit Riffelung für einen sicheren Stand Rutschfeste Kunststoffschuhe Optionale Feder-Bremsrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt) Obere Trittfläche: 500 x 300 mm Belastung max. 300 kg Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf. Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.29 m
ESD-fähig:
Nein
Arbeitshöhe:
3.00 m
Podesthöhe:
9.90 m
Transporttiefe:
0.24 m
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
0.059 m
Grundflächenlänge:
1.23 m
Grundflächenbreite:
0.67 m
Transportbreite:
0.665 m
Begehbarkeit:
Einseitig
Traglast max.:
300 kg
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Anzahl Stufen:
5
Gewicht:
16.74 kg
Weitere Suchbegriffe: günzburger montagetritt 5 stufen, montage treppe, montagetritt 5 stufen, Trittleitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,48*
€ 407,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,23*
€ 410,18*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,79*
€ 410,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,55*
€ 412,97*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,71*
€ 447,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,95*
€ 533,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.