Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Montagetritt 3 Stufenmit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Montagetritt 3 Stufenmit Handlauf, starr
Alu-Montagetritt 3 Stufenmit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782403
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50179
EAN/GTIN:
     4031405501799
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Treppe
Aluminium-Montagetritt, starr mit Handlauf

Sehr stabil
Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten
Kunststoffschuhen an den Holmenden.
Rutschsichere geriffelte Stufen.
Höhere Sicherheit durch einseitigen Handlauf
Bauart-geprüfte Industrieausführung
Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
Lieferung erfolgt zerlegt
Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Podesthöhe:
0,6 m
obere Trittfläche BxT:
0,50x0,30 m
Grundfläche BxT:
0,60x0,77 m
Stufenanzahl:
3
Gewicht ca.:
13 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger montagetritt 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, 30652971, Alu-Montagetritt 3 Stufenmit Handlauf, starr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,91*
€ 306,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 307,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,79*
€ 308,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,94*
€ 308,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,71*
€ 337,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.