Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal Anbaufeld 7035 3000x1000x500, 7FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckregal Anbaufeld 7035 3000x1000x500, 7FB
Eckregal Anbaufeld 7035 3000x1000x500, 7FB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780572
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32657-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241542
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Eck-Regal
Eckregal
Steckregal (Anbauregal), RAL 7035 lichtgrau

Einfacher Regalaufbau
Montagefreundliches Steckregalsystem für die optimale Ausnutzung von Lagerräumen.
Große Standfestigkeit
Aussteifung erfolgt beim Grundregal (Felder A+B) durch Längsriegel, beim Eck-Anbauregal (C) mit Kreuzstrebe.
Hohe Belastbarkeit
Fachlast 150 kg pro Boden.
Feldlasten Eckregal: bis 1600 kg.
Stabile Böden im Raster verstellbar
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Anzahl Böden/Feldlastangaben gelten nur für Eckregal.
Umfangreiches Zubehör
Variable Erweiterung mit Anbauregalen (C) möglich.
Kratzfeste Oberfläche
Regal sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.


Planungshinweis:
Eckregalfeld A: Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B: Nennlänge + Tiefe
Eckregalfeld A + 48 mm
Anbauregal C: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Höhe 2000 mm: Eckregal mit 10 Böden, Anbauregal mit 5 Böden
Höhe 2500 mm: Eckregal mit 12 Böden, Anbauregal mit 6 Böden
Höhe 3000 mm: Eckregal mit 14 Böden, Anbauregal mit 7 Böden

Abb. zeigt verzinkte Ausführung (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe x Breite x Tiefe:
3000x1000x500 mm
Anzahl Böden:
7 Stück
Feldlast Anbauregal:
1,6 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h3000xb1000xt500mm, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, 30493821, Fachboden-Regale, Lagertechnik, Regale, SCHULTE, Steckregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,48*
€ 215,65*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,21*
€ 218,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,84*
€ 225,18*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 225,93*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 236,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.