| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779440 Herst.-Nr.: 71108010 EAN/GTIN: 7612269025279 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, 54x36 E, lichtblau Ausführung Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E). Schubladennutzfläche BxT: 918x 612 mm. Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | lichte Höhe (B): | 900 mm | Maße BxT: | 1023x725 mm | Einheit: | 54x36 E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, 30932807 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,34* | € 525,08* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,70* | € 525,09* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,29* | € 525,65* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,03* | € 528,68* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,56* | € 529,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|