Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 1000 N6502B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x27E H 1000 N6502B
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779287
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71077050
EAN/GTIN:
     7612269048568
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, grau metallic

Ausführung
Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt Farbvariante
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
lichte Höhe (B):
900 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,85*
€ 358,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 359,58*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,25*
€ 360,31*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,03*
€ 361,52*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,28*
€ 368,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.