Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 700 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 700 R7035
Schrankgehäuse 27x27E H 700 R7035
Schrankgehäuse 27x27E H 700 R7035
Schrankgehäuse 27x27E H 700 R7035
Schrankgehäuse 27x27E H 700 R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779272
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71074020
EAN/GTIN:
     7612269048377
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtgrau

Ausführung
Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt Farbvariante
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
lichte Höhe (B):
600 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,68*
€ 305,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,61*
€ 305,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,66*
€ 307,10*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,06*
€ 307,56*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,91*
€ 312,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.