Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container - 3135x2170x2260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Container - 3135x2170x2260 mm
Gasflaschen-Container - 3135x2170x2260 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779098
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E M5/G
EAN/GTIN:
     4052462054288
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Container mit Gitterrostboden

Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
Mit abschließbaren Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler ermöglichen einen einfachen Standortwechsel.
Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Zubehör
Trennwände, Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar.
Komplett montiert
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
3135x2170x2260 mm
max. Anz. Gasflaschen Ø 220 mm:
104
Gewicht:
777/688 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.963,29*
€ 3.316,19*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.127,72*
€ 3.332,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.162,57*
€ 3.340,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.313,50*
€ 3.514,07*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.316,54*
€ 3.521,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.332,21*
€ 3.965,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.299,22*
€ 3.926,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.202,05*
€ 3.810,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.154,46*
€ 3.753,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.127,72*
€ 3.721,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 134,19*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,94*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 169,09*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M5
ab € 217,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.