Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B3135xT2170xH2260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer B3135xT2170xH2260mm
Gasflaschencontainer B3135xT2170xH2260mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1603748
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/G M5
EAN/GTIN:
     4052462054288
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
mit Gitterrostboden · stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler · mit abschließbarem Flügeltor (ab Breite 2115 mm als Doppel-Flügeltor) · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm · montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 104 Gasflaschen
Gewicht:
688 kg
Ausführung:
verzinkt, mit Dach
Breite:
3135 mm
Ausstattung:
mit Gitterrostboden
Anzahl Türen:
2
Tiefe:
2170 mm
Höhe:
2260 mm
Marke:
BAUER
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.963,29*
€ 3.316,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.127,72*
€ 3.332,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.162,57*
€ 3.340,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.313,50*
€ 3.514,07*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.316,54*
€ 3.521,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.316,19*
€ 3.946,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.228,50*
€ 3.841,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.108,91*
€ 3.699,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,83*
€ 3.613,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.974,21*
€ 3.539,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.963,29*
€ 3.526,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 134,19*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,94*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 169,09*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M5
ab € 217,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.