| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-778723 Herst.-Nr.: 70-115 EAN/GTIN: 4053569253239 |
| |
|
| | |
| Scherengitter Temporäre Absperrung Von Zufahrten und Flächen durch die 2x2 m oder 2x8 m Scherengitter in kürzester Zeit. Hohe Standfestigkeit Mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden. Technische Kenndaten Material: massiver Stahl. Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot/weiß oder gelb/schwarz. Lieferumfang Set à 2 Stück. Inklusive DIN-A4 Informationstafel. Bodenanker auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 x 2000 mm | Farbe: | rot/weiß | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 458,72* | € 517,61* | | | | Lager 6C8MS | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 460,54* | € 517,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 476,80* | € 536,36* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 482,03* | € 539,89* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 508,86* | € 571,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|