Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778002
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22041
EAN/GTIN:
     4260061895373
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare 1200x1800 mm

Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
Ausführung
Material: 100 % Polyamid mit Vinylrücken, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Made in Germany:
nein
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 82,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,14*
€ 82,33*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 82,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,19*
€ 86,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 90,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,08*
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,14*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,15*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,69*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 66,18*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,40*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,49*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 66,12*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.