Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 400 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99177
99177
Artikel-Nr.:
     164-99177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR
für den Innenbereich
waschbar bis 30°C
Material: 100% Polyamid
Format: 60x40 cm
Stärke: 9 mm
Farbe: schwarz
Vorteile:
- optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farb- und Lichtechtheit
- UV-beständig
- extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest
Anwendungsbereiche:
Diese Matte ist besonders geeignet für
Innenbereiche und Hauseingänge mit viel
Publikumsverkehr. Durch hohe Schmutz- und
Feuchtigkeitsaufnahme wird die Matte hohen
Ansprüchen gerecht.
Reinigung:
Durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen.
Haushalts-Waschmaschinen und Trockner geeignet
bis 30° C.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3450S40X60
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Einzelmatte
Material:
Polyamid
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Stärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Schmutzfangmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,01*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,16*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,15*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 66,25*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,31*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 75,67*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,82*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,75*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 66,19*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,11*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.