Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, beige, Polyamid, 1200x1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-779914
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, beige, 1200x1800mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: beige, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 1200 x 1800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200mm
Länge:
1800mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte beige, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,17*
€ 82,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,18*
€ 82,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 83,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,23*
€ 86,90*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 212,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,08*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,36*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,63*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 66,19*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,11*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,74*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 66,23*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,23*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.