| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776794 Herst.-Nr.: 40151 EAN/GTIN: 4250384704698 |
| |
|
| | |
| Rammschutzpoller (Stahlrohr) zum Einbetonieren, feuerverzinkt Robust und belastbar Die Rammschutzpoller sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß Kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen und aufgeschweißter Stahlkappe. Anwendungsbeispiele: Zur Sicherung bei starken Belastungen im Bereich von Toreinfahrten oder Gebäuden. Hinweis: Optimal auch als Anfahrschutz für Einfahrten, Hallen oder Tankstellen oder als Leitpoller vor Rampen, Toren und ähnlichen Orten einsetzbar. Weitere Informationen: | | Durchmesser (Ø): | 152 mm | Stärke: | 3,2 mm | Gesamtlänge: | 1500 mm | Gewicht: | 17 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß erdanker, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 30522550 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 90,34* | € 110,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,46* | € 110,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,55* | € 117,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,48* | € 119,00* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,90* | € 122,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|