Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 2425 860, Größe S, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 2425 860, Größe S, dunkelgrau
Fleecejacke 2425 860, Größe S, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-774474
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2425-860-53/S
EAN/GTIN:
     4010365928020
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke 2425

Ausführung:
• Ergonomisch geformter Ärmel
• Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
• Saumweitenverstellung
• Verlängerte Rückenpartie
• Verschiedene Taschenvariationen
• Flammhemmend
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
• Kombinierbar mit 2220 840
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Länge: 78 cm
Material: 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische Fasern, 350 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke grau s, fleece jacke, fleece jacke s, 2425, 60991004, Multi, Protect
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 95,32*
€ 120,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 124,99*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 127,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,20*
€ 134,93*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.